A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 定格消費電力(W)3.5 注文コード26473285 品番LDA4LC40W-T2
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は光色・定格消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。
装飾用・インテリア照明におすすめです。

仕様【断熱施工器具】× 種別40W相当 材質【グローブ】ガラス 全長(mm)106 質量(g)33 口金E26 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)3.5 全光束(Lm)485 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)2700 アズワン品番65-2476-60 配光角度(°)290 光色電球色 色(グローブ)クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする