641SL-300 気泡緩衝材 自粘さん スリットロール品 ♯641SL 4mm×300mm×42m 自己粘着付ミナパック ミナ 26475550 641SL-300 気泡緩衝材 自粘さん スリットロール品 ♯641SL 4mm×300mm×42m 自己粘着付ミナパック ミナ 26475550 641SL-300 気泡緩衝材 自粘さん スリットロール品 ♯641SL 4mm×300mm×42m 自己粘着付ミナパック ミナ 26475550

気泡緩衝材 自粘さん スリットロール品 ♯641SL 4mm×300mm×42m 自己粘着付ミナパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26475550 品番641SL-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。
リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。
気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。

用途
引越し時の梱包用、保護・緩衝材。
ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。
断熱用。
通販用梱包資材に。
各企業の梱包作業改善に。
トラスコ品番126-8109 材質ポリエチレン 幅(mm)300 厚さ(mm)4 透明 質量(g)775 長さ(m)42 構造2層 番手#641SL 粒径(mm)10
注意
※燃えやすいので、直火やストーブ等に近づけないでください。
※使用条件によっては梱包物に粒跡がつくことがありますので確認してください。
※直射日光を避け、常温常湿で保管及び使用してください。
※一部の金属、プラスチック、ガラスには粒跡がつくことがありますので、直接の梱包はさけてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする