RR8022JP4 ツーリングアーマーグローブ ラフアンドロード 26543844

RR8022JP4 ツーリングアーマーグローブ ラフアンドロード 26543844 RR8022JP4 ツーリングアーマーグローブ ラフアンドロード 26543844 RR8022JP4 ツーリングアーマーグローブ ラフアンドロード 26543844

ツーリングアーマーグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26543844 品番RR8022JP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ツーリンググローブでありながら、適材適所に各部位にふさわしい素材でプロテクションを施したハイスペックモデル。ただいたずらにプロテクションするのではなく、操作性をスポイルせず快適な運動性を両立させています。手のひらには耐久性に優れる牛本革を使用し、親指、人差し指はスマホ対応化したハイエンドツーリングモデルです。

サイズLL ジャパン 材質甲側/ニットジャージ、タフレザー、カーボンナックルパッド、反射素材、牛革 掌側/牛革、スマートタッチレザー、低反発スポンジ 機能両手タッチパネル対応、リフレクター、振動緩和 手のひらまわり(cm)21.5〜23 長さ(中指の先から手首まで)(cm)20〜21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26543905
2019-05-06
用途:
バイクの運転
建設業・工事業

他社の製品より若干小さめでしょうか?両手親指がきつめです(掌側が革なので伸びてくるんでしょうか?)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする