SSシートバッグBF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26544605 品番RR9034BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バイクへの取付が簡単なバッグ取り付けベースとなるパラレルベルトと、バタフライフラップのコンビネーションでより素早く、簡単な脱着が可能。標準時8.5リットル、容量アップ時12リットルとレインスーツなどのエマージェンシー対応の手荷物などを軽々と収納するだけでなく不意の荷物にも対応可能な容量を誇ります。流線型のスマートなデザインでバイクのシルエットを損ないません。

ブラック 容量(L)8.5〜12(最大) 付属品レインカバー×1 RR9034-1:1枚、パラレルベルト18 RR9974:1本 機能取り付けパーツ標準装備、レインカバー標準装備 (ノンシーム)、インナーフレーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×32×17〜22(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする