F-ウエスタブルタンクポーチEX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26544657 品番RR9461UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バイク乗車時は8inまでのデバイスが収納可能なNAVIタンクバッグとして、バイクを降りればウエストバッグとして使用できる、使い勝手がよくファンクショナルでファッショナブルな2WAYバッグです。
タンクバッグとして使用するときはフロント面をトップクリアのNAVIスペースにし、その下にグローブをしたままでもコインの取扱のし易い大きなコイン収納スペースを用意。
バイクを降りた後はフロント面を上下入れ替えることでウエストバッグに早変わり。シーンに合わせた使い勝手の良さが最大の魅力です。メインスペースにはカード収納スリット、ペン収納、小物ポケット、大型スリットとバッグ内の仕分けもし易い多彩なポケットを用意。身の回りの貴重品収納に最適です。トップクリアスペースのベース部分にカモ柄など個性豊かなデザインを施しました。

アンバー 容量(L)2.8 付属品トップクリアレインカバー×1 (RR9461-1:1個)、ウエストベルト×1 (RR9461-2:1本)、パワーライトマグネットV×2 (RR9964:1個)、飛散防止ベルト×1 (RR0017×:本) 機能パワーライトマグネット装備、タブレット対応、ジャックホール装備、インナーフレーム、飛散防止ベルト装備、トップクリアレインカバー装備 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×15×8(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする