ナイロン腕カバー タック仕上 #221T

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 26550624 品番 #221T-12P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

撥水加工を施していますので、水や油をはじきます。
手首部はタック仕上げで締め付けを和らげます。
内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。

材質ナイロン トラスコ品番388-0184 ホワイト サイズフリー 幅(cm)約17 全長(cm)約35 アズワン品番64-2322-23 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26550624
2026-02-23
用途:
水仕事
その他業種

手首の締まりや使い心地も良かったです。私には少し短くてもう少し長さがあって、スリムだと良かったです

対象商品:
26550633
2023-06-29
用途:
油のついた製品を処理するとき

ナイロン製なので油汚れにも強くしばらく使えてコスパがいいです。
手の保護にもなるのでありがたい。

対象商品:
26550633
2020-05-14
用途:
家事
医療・福祉・介護関連業

丈夫で使いやすい。ゴムが、きつすぎず、弛すぎずちょうどよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする