コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
抗菌防臭・防縮ワンタックスラックス A-1743
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26551446
品番
A-1743
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
シールズネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿100
アズワン品番
64-4412-95
生地
チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)