抗菌防臭・防縮ワンタックスラックス A-1743

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26551997 品番 A-1743
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
パウダーグリーン 股下(cm)80 ウエスト(cm)91 種別ワンタックスラックス 混率(%)綿100 アズワン品番64-4413-51 生地チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする