用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
天然木サラダボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26553004
品番
32027
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
全サイズともスタッキングできるので収納に便利です。
材質
天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装
色
こげ茶
直径(Φmm)
300
サイズ(cm)
30
深さ(mm)
90
TKG品番
9-1880-0607
TKG品番(2017)
6-1686-0807