曜日別特売
20KVP 産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア 26553135

産業用換気扇用木枠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26553135品番20KVP
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質(上板・下板・側板)ラワン材寸法A(mm)316寸法B(mm)260寸法C(mm)28質量(kg)2.7付属品(木枠組立用ラセン釘)Φ2.8×50L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M8×110L SUS304 4本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ8用 SUS304 4個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ8用 SUS304 4個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M8×35L SUS304 4本寸法D(mm)284寸法G(mm)Φ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする