曜日別特売
35KVS 産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア 26553214

産業用換気扇用木枠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26553214品番35KVS
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質ラワン材(防腐、防虫処理実施材)寸法A(mm)464寸法B(mm)434寸法C(mm)402寸法D(mm)418寸法E(mm)458寸法F(mm)160寸法G(mm)M8質量(kg)4.1付属品木枠組立用:金具(SUS304)8個、ナット小(SUS304)16個、皿ネジ(SUS304)16個、有圧換気扇・ウェザーカバー:ナット大(SUS304)8個、ボルト(SUS304)8個、ワッシャ(SUS304)8個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする