曜日別特売
50KVF 産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア 26553257

産業用換気扇用木枠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26553257品番50KVF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,900
材質(上板・下板・側板)ラワン材寸法A(mm)630寸法B(mm)550寸法C(mm)40質量(kg)7.1付属品(木枠組立用ラセン釘)Φ3.4×65L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M10×110L SUS304 4本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M10×35L SUS304 4本寸法D(mm)570寸法G(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする