東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4
注文コード
26553512
品番
C-20SPU
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4
質量(kg)
1.4
寸法L(mm)
14.5
寸法H(mm)
250
寸法A(mm)
320
寸法F(mm)
10×13長穴
寸法D(mm)
282
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
282
寸法J(mm)
370
寸法G(mm)
340
寸法K(mm)
25