東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4
注文コード
26553844
品番
C-30SPU
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4
質量(kg)
2.7
寸法L(mm)
29.5
寸法H(mm)
345
寸法A(mm)
412
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
380
寸法B(mm)
344
寸法C(mm)
366
寸法J(mm)
500
寸法G(mm)
460
寸法K(mm)
40