東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用ウェザーカバー(鋼板製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)亜鉛メッキ鋼板t0.6、(コーナー金具)亜鉛メッキ鋼板t1.0
注文コード
26554185
品番
C-60MP2
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)亜鉛メッキ鋼板t0.6、(コーナー金具)亜鉛メッキ鋼板t1.0
R
466
寸法H(mm)
651
寸法A(mm)
736
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
400
寸法E(mm)
655
表面処理
(ウェザーカバー)アクリル塗装、(コーナー金具)アクリル塗装
寸法B(mm)
700
寸法C(mm)
648
寸法G(mm)
466
色調
(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(コーナー金具)マンセル10YR9/1