東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26554815
品番
CN-60SPU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品
トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
質量(kg)
0.98
寸法A(mm)
556
寸法F(mm)
586
寸法D(mm)
633
寸法E(mm)
520
寸法B(mm)
644
寸法C(mm)
360