DV-100SLNF 長形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア 26555183

長形パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26555183 品番DV-100SLNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(防虫網)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS304 質量(kg)0.5 寸法L(mm)Φ97 寸法H(mm)196 寸法A(mm)201 寸法F(mm)186 寸法D(mm)64 寸法E(mm)78 表面処理(フード)粉体焼付塗装、(水切板)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装、(ネジ)めっき処理、(リベット)めっき処理 寸法B(mm)169 寸法C(mm)118 寸法P(mm)85 寸法M(mm)8 寸法N(mm)20 寸法J(mm)206 寸法G(mm)128 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)54 適合パイプ径(Φmm)スパイラルダクトΦ100、VU管・VP管Φ100 色調(フード)ライトグレー(マンセルN5.5)、(水切板)ライトグレー(マンセルN5.5)、(防虫網)ライトグレー(マンセルN5.5)、(パイプカット)ステンレス地色、(スプリング)ステンレス地色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26555183 DV-100SLNF 26036886 DV-100SLNF1 長形パイプフード 東芝キヤリア 長形パイプフード 東芝キヤリア 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする