材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線付属品コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)黒(マンセルN-1)寸法L(mm)196寸法H(mm)90寸法A(mm)200.4寸法F(mm)127寸法D(mm)78寸法E(mm)82寸法B(mm)205寸法C(mm)Φ97寸法M(mm)184.4寸法N(mm)130寸法J(mm)36寸法G(mm)15寸法K(mm)212適合パイプ径(Φmm)100