材質(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線寸法A(mm)Φ131寸法F(mm)106.5寸法D(mm)Φ97寸法E(mm)50付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装、(パイプガイド)電着塗装、(防虫網)10メッシュ寸法B(mm)Φ155寸法C(mm)Φ156寸法G(mm)74.5適合パイプ径(Φmm)100温度ヒューズ72℃色調(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1