HACBAAWZ07411 アルミ面格子ヒシクロス格子(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26555769 HACBAAWZ07411 アルミ面格子ヒシクロス格子(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26555769 HACBAAWZ07411 アルミ面格子ヒシクロス格子(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26555769

アルミ面格子ヒシクロス格子(ホワイト)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)896 高さ(mm)1220 注文コード26555769 品番HACBAAWZ07411
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は幅・高さなど103種類から選べます 他の種類を見る

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42〜72mm、上下調整/フリー)。
シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。

幅(mm)896 高さ(mm)1220 適合木造 種別関東間 材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304) ホワイト 調整範囲(mm)出幅調整/42〜72、上下調整/フリー 呼称高11 呼称幅074(3.0尺)/Z07
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする