曜日別特売
DV-142LDY(T) 防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア 26555883

防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線色調(本体)黒(マンセルN-1)注文コード26555883品番DV-142LDY(T)
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線付属品コンクリートねじM4×L25 4本寸法L(mm)196寸法H(mm)90寸法A(mm)200.4寸法F(mm)127寸法D(mm)78寸法E(mm)82表面処理(本体)電着塗装寸法B(mm)205寸法C(mm)Φ97寸法M(mm)184.4寸法N(mm)130寸法J(mm)36寸法G(mm)15寸法K(mm)212適合パイプ径(Φmm)100温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする