材質(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(防虫網)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS304
質量(kg)0.8
寸法L(mm)Φ147
寸法H(mm)250
寸法A(mm)260
寸法F(mm)240
寸法D(mm)87
寸法E(mm)108
表面処理(フード)粉体焼付塗装、(水切板)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装、(ネジ)めっき処理、(リベット)めっき処理
寸法B(mm)219
寸法C(mm)156
寸法P(mm)115
寸法M(mm)8
寸法N(mm)23
寸法J(mm)260
寸法G(mm)174
寸法K(mm)35
寸法Q(mm)54
適合パイプ径(Φmm)スパイラルダクトΦ150、VU管Φ150
色調(フード)ライトグレー(マンセルN5.5)、(水切板)ライトグレー(マンセルN5.5)、(防虫網)ライトグレー(マンセルN5.5)、(パイプカット)ステンレス地色、(スプリング)ステンレス地色