DV-200SLNF 長形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア 26557125

長形パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26557125 品番DV-200SLNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(防虫網)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS304 質量(kg)1.1 寸法L(mm)Φ197 寸法H(mm)300 寸法A(mm)315 寸法F(mm)290 寸法D(mm)102 寸法E(mm)127 表面処理(フード)粉体焼付塗装、(水切板)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装、(ネジ)めっき処理、(リベット)めっき処理 寸法B(mm)267 寸法C(mm)186 寸法P(mm)138 寸法M(mm)8 寸法N(mm)25 寸法J(mm)310 寸法G(mm)204 寸法K(mm)29 寸法Q(mm)54 適合パイプ径(Φmm)スパイラルダクトΦ200、VU管Φ200 色調(フード)ライトグレー(マンセルN5.5)、(水切板)ライトグレー(マンセルN5.5)、(防虫網)ライトグレー(マンセルN5.5)、(パイプカット)ステンレス地色、(スプリング)ステンレス地色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26557125 DV-200SLNF 26036965 DV-200SLNF1 長形パイプフード 東芝キヤリア 長形パイプフード 東芝キヤリア 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする