曜日別特売
DV-201LNY(K) 防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア 26557274

防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)アルミニウム合金板、(固定金具)ステンレス鋼帯、(防虫網)アルミニウム合金線色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)黒(マンセルN-1)、黒(マンセルN-1)注文コード26557274品番DV-201LNY(K)
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)アルミニウム合金板、(固定金具)ステンレス鋼帯、(防虫網)アルミニウム合金線寸法L(mm)250寸法H(mm)178.3寸法A(mm)260.4寸法F(mm)155寸法D(mm)109寸法E(mm)110表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装寸法B(mm)269寸法C(mm)Φ145寸法P(mm)44寸法M(mm)239.4寸法N(mm)90寸法J(mm)99.4寸法G(mm)20寸法K(mm)267適合パイプ径(Φmm)150色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)黒(マンセルN-1)、黒(マンセルN-1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする