東芝キヤリア
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)アルミニウム合金板、(固定金具)ステンレス鋼帯
色調
(本体)黒(マンセルN-1)
注文コード
26557283
品番
DV-201LY
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・色調
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)アルミニウム合金板、(固定金具)ステンレス鋼帯
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
178.3
寸法A(mm)
260.4
寸法F(mm)
155
寸法D(mm)
109
寸法E(mm)
110
表面処理
(本体)電着塗装
寸法B(mm)
269
寸法C(mm)
Φ145
寸法P(mm)
44
寸法M(mm)
239.4
寸法N(mm)
90
寸法J(mm)
99.4
寸法G(mm)
20
寸法K(mm)
267
適合パイプ径(Φmm)
150
色調
(本体)黒(マンセルN-1)