給気電動シャッター(フィルター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26558184 品番DV-20MKF
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒 質量(kg)0.77 電流(A)0.04、0.03 消費電力(W)3.4、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキ モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする