材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)6.4
電流(A)0.33、0.36
消費電力(W)32、37
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158