曜日別特売
DVF-T10CL ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26559803

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台埋め込み寸法(mm)175角定格電圧(V)100消費電力(W)10.1、11.6注文コード26559803品番DVF-T10CL
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易

用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本材質本体、羽根、本体カバー/プラスチック質量(kg)1.5ムーンホワイト周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機消費電力(W)(50/60Hz)10.1/11.6ダクト径(Φmm)100端子(SL)AC125V 1Aアズワン品番64-1107-88色調(本体枠)マンセルN1、(ケーシング)マンセルN1、(ベルマウス)マンセルN1、(羽根)マンセルN1、(排気口)マンセルN1、(つまみ)マンセルN1、(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)26/26色(マンセル値)2.5GY9.0/0.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】91/91、【20Pa】77/77、【30Pa】73/73開口面積(cm2)161
注意
※浴室内でご使用の祭は必ず接地(アース)工事を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31517466
2023-08-11
用途: トイレの換気扇として
サービス業

現行の換気扇が故障したため、交換品として購入しました。ネットで調べて本商品が故障した機器の後継ということで購入しましたが、ダクトの位置が現行と異なっていたため、取り付けにダクト側の加工が必要でした。いくつかバリエーションがあったようで、現行品のサイズ/ダクトの位置などよく調べてから購入されることをお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 26559898
2020-03-02
用途: 浴室

古いものと交換しましたが、音も静かで交換もスムースに出来
以前のものは、錆が出てましたが今度のものは、スチールを使ってないので良いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする