ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)100 消費電力(W)10.1、11.6 注文コード26559812 品番DVF-T10CLB
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は埋め込み寸法・定格電圧・消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易

騒音値(dB)26、26 用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.102、0.116 消費電力(W)10.1、11.6 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コード2極接地形差込みプラグ付3芯ビニルキャプタイヤコード 端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 色調(本体枠)マンセルN1、(ケーシング)マンセルN1、(ベルマウス)マンセルN1、(羽根)マンセルN1、(排気口)マンセルN1、(つまみ)マンセルN1、(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5 風量(m3/h)【0Pa】91、91 騒音値(dB)(50/60Hz)26、26
注意
※浴室内でご使用の祭は必ず接地(アース)工事を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31517466
2023-08-11
用途:
トイレの換気扇として
サービス業

現行の換気扇が故障したため、交換品として購入しました。ネットで調べて本商品が故障した機器の後継ということで購入しましたが、ダクトの位置が現行と異なっていたため、取り付けにダクト側の加工が必要でした。いくつかバリエーションがあったようで、現行品のサイズ/ダクトの位置などよく調べてから購入されることをお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
26559898
2020-03-02
用途:
浴室

古いものと交換しましたが、音も静かで交換もスムースに出来
以前のものは、錆が出てましたが今度のものは、スチールを使ってないので良いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする