騒音値(dB)(強)34.5・34.5、(弱)24.5・23.5
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16
消費電力(W)(強)19.5・21.5、(弱)14.5・14.5
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体枠)マンセルN1、(ケーシング)マンセルN1、(ベルマウス)マンセルN1、(羽根)マンセルN1、(排気口)マンセルN1、(つまみ)マンセルN1、(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
風量(m3/h)【 0Pa】(強)205・206、(弱)135・130