曜日別特売
VFE-70XT 空調換気扇壁掛形1パイプ 東芝キヤリア 26563644

空調換気扇壁掛形1パイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26563644品番VFE-70XT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000
付属品木ねじ(Φ5.1×20L/取付板固定用) 4本、木ねじ(Φ4.1×20L/リモコンホルダー取付用) 1本材質(本体枠)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(運転ボタン)AS樹脂、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(ケーシング(排気側))発泡スチロール、(ケーシング(給気側))発泡スチロール、(仕切板)亜鉛鉄板、(モーター台)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(断熱材)発泡ポリウレタン、(熱交換器)防燃紙+樹脂、(給気フィルター)ポリエステル不織布、(排気フィルター)ポリウレタン、(二層管)PP樹脂、(リモコンホルダー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂質量(kg)5電流(A)(強)0.25・0.27、(弱)0.19・0.20消費電力(W)(強)25・27、(弱)19・19定格電圧(V)100方式同時給排式(熱交換器組込)定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【排気】(強)72・74、(弱)49・47、【給気】(強)68・70、(弱)46・45騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36.5・37、(弱)27.5・27有効換気量(m3/h)(強)39・40、(弱)26・26温度交換効率(%)(強)60・60、(弱)70・70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする