材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ツマミ)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(オイルバック)マンセル7.3B/7.3/5.8、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7
電源コード7A 125V
方式連動式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)26、31
電流(A)0.31、0.33
風量(m3/h)402、432
騒音値(dB)46.5、49
質量(kg)1.9