材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(オイルバック)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7
電源コード7A 125V
方式連動式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60
消費電力(W)(排)24・26、(給)22・23
電流(A)(排)0.30・0.31、(給)0.23・0.23
風量(m3/h)(排)660・732、(給)504・510
騒音値(dB)(排)39・42、(給)33・33.5
質量(kg)2.3
アズワン品番64-1108-07