材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
電源コード7A 125V
方式連動式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60
消費電力(W)(排)20.5・21.0、(給)17.0・17.0
電流(A)(排)0.22・0.23、(給)0.17・0.18
風量(m3/h)(排)504・534、(給)390・384
騒音値(dB)(排)32.0・33.5、(給)25.0・24.5
質量(kg)2