HACAAAWZ06905 アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26564625 HACAAAWZ06905 アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26564625 HACAAAWZ06905 アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26564625

アルミ面格子A型(ホワイト)

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26564625 品番 HACAAAWZ06905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。

幅(mm)920 高さ(mm)620 付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 材質アルミ形材 ホワイト 呼称関東間069(2.4尺入隅)/Z06 呼称高5
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26564625
2024-09-10
用途:
窓に設置

しっかりと取り付ける事ができ、何も問題はなかった。

対象商品:
26564634
2021-11-18
用途:
改修工事

ステーの位置を表から固定することができるようになるとなお良い

対象商品:
26564625
2021-05-17
用途:
窓の防犯

川口技研の金具を使用して、壁にビス穴を開けずに取り付けました。
金具の穴径を拡大する小加工はありましたが、簡単に取り付け出来ました。

対象商品:
26564984
2020-08-08
用途:
家の窓の防犯
サービス業

大きくて取り付けする場所が狭かったので一人では大変でしたが、無事に取り付けもできて外観も悪くはないので購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする