本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
しっかりと取り付ける事ができ、何も問題はなかった。
ステーの位置を表から固定することができるようになるとなお良い
川口技研の金具を使用して、壁にビス穴を開けずに取り付けました。金具の穴径を拡大する小加工はありましたが、簡単に取り付け出来ました。
大きくて取り付けする場所が狭かったので一人では大変でしたが、無事に取り付けもできて外観も悪くはないので購入してよかったです。