東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
インテリア換気扇用絶縁枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26566593
品番
Z-35VPS
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(枠)SUS304
付属品
(絶縁枠取付用)絶縁ワッシャ4個・特殊ナット4個、(有圧換気扇取付用)ナット4個、ワッシャ8個
寸法A(mm)
544
寸法B(mm)
514
寸法C(mm)
434
寸法D(mm)
450
寸法E(mm)
480
寸法F(mm)
M8
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
23
質量(kg)
1.3