※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
二重管冷却器 透明摺り
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
200
注文コード
26570663
品番
3453-200-3L-5
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥59,950
販売価格(税別)
¥
54,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
200
寸法J1(mm)
19
寸法J2(mm)
mm)19/38
寸法D(Φmm)
30
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
25
寸法d(Φmm)
8
伝熱面積(m
2
)
0.036
タイプ
摺合透明
TGK品番
0079-06-10-05
注意
※L寸法は目安寸法です。