※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
二重管冷却器 透明摺り
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
300
注文コード
26570688
品番
3453-300-3L-5
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥64,570
販売価格(税別)
¥
58,700
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
300
寸法J1(mm)
19
寸法J2(mm)
mm)19/38
寸法D(Φmm)
36
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
25
寸法d(Φmm)
8
伝熱面積(m
2
)
0.79
タイプ
摺合透明
TGK品番
0079-06-10-07
注意
※L寸法は目安寸法です。