※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通共栓透明摺比色管 ステン目盛

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)20 目盛(mL)1 TGK品番0121-03-60-31 注文コード26572894 品番-
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は容量・目盛・TGK品番など11種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)20 TGK品番0121-03-60-31 栓共通15/25 外径×高さH(Φmm×mm)18×180 目盛(mL)1 仕様共通摺合せ、シルバーステン目盛 茶色 目盛精度(±mL)0.2
注意
※目盛精度は本体表示してあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする