曜日別特売
メモリ5mL 共通共栓透明摺比色管 ステン目盛 TGK(東京硝子器械) 26573016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通共栓透明摺比色管 ステン目盛

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1本容量(mL)50目盛(mL)5TGK品番0121-03-61-16注文コード26573016品番メモリ5mL
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
容量(mL)50TGK品番0121-03-61-16栓共通19/22外径×高さH(Φmm×mm)23×250目盛(mL)5仕様共通摺合せ、シルバーステン目盛茶色目盛精度(±mL)0.35
注意
※目盛精度は本体表示してあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする