※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の バケツ/バケツ型密閉容器
バケツ ワイヤーバネ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26577837
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥9,485
販売価格(税別)
¥
8,623
バスケットに入れる
つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
容量(L)
8
仕様
ワイヤーバネ取手、目盛付き
TGK品番
0419-32-24-01
材質
SUS304
深さ(mm)
210
内径(mm)
260