TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用クランプ
クランプ 細管
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26578835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
材質
ヒドロナリウム合金
TGK品番
0437-54-67-57
全長(mm)
220
色
黒
タイプ
細管
使用範囲(Φmm)
8〜30