※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三つ足スタンド 支柱付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)1000 注文コード26578993 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

焼付塗装(ステン支柱付)です。

材質亜鉛合金 仕様支柱付 TGK品番0437-54-73-03 寸法(mm)(指示棒)Φ12×1000 サイズ 高さ(mm)1000 シャフト径(Φmm)12 寸法(A×B)(mm)265×160 台座形状三ツ足

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする