※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー 短型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26580199
品番
42054
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥7,383
販売価格(税別)
¥
6,712
バスケットに入れる
安定感のあるローフォームタイプです。
容量(mL)
500
TGK品番
0814-11-18-06
品番
42054
高さ(mm)
250
1目盛(mL)
10
許容誤差(mL)
±5.0
クラス
短型DURAN(R)
胴内径(mm)
50
胴外径(Φmm)
(そそぎ口)75
胴内径×胴外径(mm)
60.5×65.5