※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
広口三角フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26580594
品番
4110304
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
容量(mL)
100
TGK品番
0837-01-30-01
種別
三角フラスコ
材質
ホウケイ酸ガラス
規格
3.3DIN_12385
首径(mm)
約34.3
外径(Φmm)
約41/約39.3(つば含まず)
ゴム栓(No.)
12
上部内径(mm)
約36〜38
最大径×高さH(Φmm×mm)
64×105