※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
広口三角フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26580603
品番
4110306
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,580
販売価格(税別)
¥
1,436
バスケットに入れる
容量(mL)
200
TGK品番
0837-01-30-02
種別
三角フラスコ
材質
ホウケイ酸ガラス
規格
3.3DIN_12385
外径(Φmm)
約58
ゴム栓(No.)
18
上部内径(mm)
約52.5
最大径×高さH(Φmm×mm)
79×131