※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
広口三角フラスコ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26580619
品番
4110308
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(mL)
300
TGK品番
0837-01-30-03
種別
三角フラスコ
材質
ホウケイ酸ガラス
規格
3.3DIN_12385
首径(mm)
約50
外径(Φmm)
約58
ゴム栓(No.)
18
上部内径(mm)
約47
最大径×高さH(Φmm×mm)
87×156