※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
広口三角フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26580628
品番
4110310
3月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(mL)
500
TGK品番
0837-01-30-04
種別
三角フラスコ
材質
ホウケイ酸ガラス
規格
3.3DIN_12385
口径(Φmm)
約53
外径(Φmm)
約58.5
ゴム栓(No.)
18
最大径×高さH(Φmm×mm)
105×175