※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
トールビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26583428
品番
1060BK 200
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
容量(mL)
200
目盛(mL)
(最低)25
仕様
目安目盛付き
TGK品番
0988-01-05-59
目盛間隔
25
直径×高さ(mm)
60×115